text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore AGSE9 Rękojeść wtykowa do narzędzia z wkładką 9x12 mm, stal chromowo-wanadowa, długość 267 mm


Do odkręcania śrub lub nakrętek, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach, Bez funkcji momentu obrotowego, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana matowo, Antypoślizgowa rękojeść 2-komponentowa z otworem do zawieszania, Maks. ciągłe obciążenie wgłębienia zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie podporowe: 150 N-m, Antypoślizgowa rę

Numer artykułu 8W997853
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 267
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 267
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza Inny
Uniwersalny przegub Nie
Uchwyt przesuwny Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3315 Nie
Testowane przez VDE Nie
O (max.) AGSE9

Opis

Do odkręcania śrub lub nakrętek, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach, Bez funkcji momentu obrotowego, Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana matowo, Antypoślizgowa rękojeść 2-komponentowa z otworem do zawieszania, Maks. ciągłe obciążenie wgłębienia zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie podporowe: 150 N-m, Antypoślizgowa rękojeść 2-komponentowa z otworem do zawieszania, Maks. ciągłe obciążenie grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia

Numery artykułów

Numer artykułu 8W997853
EAN 4002805933169
UBB 500632569991
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 2827786
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.