text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Adapter 3019 napęd 3/8 cala napęd 1/2 cala długość 35 mm


Do nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 36
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 12.5
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 36
Rozmiar złącza po stronie gniazda 3/8 cala
Rozmiar przyłącza po stronie gniazda (mm) 12.5
Typ po stronie narzędzia Kwadrat (mężczyzna)
Typ po stronie gniazda Kwadrat (kobieta)
Rozmiar połączenia po stronie narzędzia 1/2 cala
Rozmiar złącza po stronie narzędzia (mm) 10
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 50
Kod towaru 8466103800
Type Adapter

Opis

Do nasadek i akcesoriów z napędem kwadratowym wg DIN 3120, ISO 1174, z blokadą kulkową, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, polerowana, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2276.003.019
EAN 4010886623602
UBB 240122064886
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6236010

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.