Nedtrain Oud
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
Dłuta & narzędzia wyburzeniowe
Dłuta, metal
Przecinaki płaskie
8N773302
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
Gedore 95-500 Dłuto do pracy na zimno Trzon owalny 26 mm Końcówka 30 mm Ostrze stalowe 500 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8N773302
Długość (mm)
500
Szerokość dłuta (mm)
30
Kształt ostrza
Flat
Z ochroną dłoni
Nie
Szerokość wału (mm)
26
Wysokość wału (mm)
13
Kształt trzpienia
Płaski owalny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
500
Szerokość dłuta (mm)
30
Kształt ostrza
Flat
Z ochroną dłoni
Nie
Szerokość wału (mm)
26
Wysokość wału (mm)
13
Kształt trzpienia
Płaski owalny
Marka
Gedore
O (max.)
95-500
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8N773302
EAN
4010883869959
UBB
500642719487
UNSPSC
27111901
Artykuł producenta nr
8699530