Nedtrain Oud
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
Dłuta & narzędzia wyburzeniowe
Dłuta, metal
Przecinaki płaskie
3S989941
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
Gedore 95-400 Dłuto do pracy na zimno Trzon owalny 26 mm Końcówka 30 mm Ostrze Stal 400 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3S989941
Długość
400
Szerokość dłuta (mm)
30
Kształt ostrza
Flat
Z ochroną dłoni
Nie
Szerokość wału (mm)
26
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość
400
Szerokość dłuta (mm)
30
Kształt ostrza
Flat
Z ochroną dłoni
Nie
Szerokość wału (mm)
26
Wysokość wału (mm)
13
Kształt trzpienia
Płaski owalny
O (max.)
95-400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, głowice udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * nie znormalizowana, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie
Numery artykułów
Numer artykułu
3S989941
EAN
4010883869942
UBB
500642752462
UNSPSC
27111901
Artykuł producenta nr
8699450