text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Dłuto płaskie do pracy na zimno 95 253 25 x 250 mm


Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * nie znormalizowane, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Numer artykułu G4670.000.253
Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 250
Szerokość dłuta (mm) 25
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 250
Szerokość dłuta (mm) 25
Kształt ostrza Flat
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 23
Wysokość wału (mm) 13
Kształt trzpienia Płaski owalny
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 560
Kod towaru 8205598000
Type Cold Chisel

Opis

Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * nie znormalizowane, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie

Numery artykułów

Numer artykułu G4670.000.253
EAN 4010883869904
UBB 203116081761
UNSPSC 27111901
Artykuł producenta nr 8699020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.