text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 914430 Szczypce do pomp wodnych o rozwarciu szczęk 45 mm Stal chromowana 300 mm


Stal chromowo-wanadowa, z przegubem skrzynkowym, kute matrycowo, kute matrycowo

Numer artykułu G2574.430.300
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Inny
Waga 480
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Inny
Waga 480
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 40
Maks. otwarcie policzków (mm) 45
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 60
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wysokość głowicy (mm) 9
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 490
O (max.) 914430

Opis

Stal chromowo-wanadowa, z przegubem skrzynkowym, kute matrycowo, kute matrycowo

Numery artykułów

Numer artykułu G2574.430.300
EAN 4017981914437
UBB 500617425458
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 4533580
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.