text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Gedore 914424 Szczypce do pomp wodnych o rozwarciu szczęk 33 mm Stal chromowana 240 mm


Stal chromowo-wanadowa, z przegubem skrzynkowym, kuta matrycowo, kuta matrycowo

Numer artykułu G2574.424.240
Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Inny
Waga 290
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 240
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Ochrona powierzchni Inny
Waga 290
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 240
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 35
Maks. otwarcie policzków (mm) 33
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 40
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 290
O (max.) 914424

Opis

Stal chromowo-wanadowa, z przegubem skrzynkowym, kuta matrycowo, kuta matrycowo

Numery artykułów

Numer artykułu G2574.424.240
EAN 4017981914420
UBB 500617425375
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 4533310
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.