Szczypce do pomp wodnych
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce do pomp wodnych
G2574.417.175
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
Gedore 914417 Szczypce do pomp wodnych 26 mm rozwarcie szczęk Stal chromowana 175 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Stal chromowo-wanadowa, z przegubem skrzynkowym, kute matrycowo, kute matrycowo
Pełny opis
Numer artykułu
G2574.417.175
Izolowany
Nie
Waga
150
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Waga
150
Antymagnetyczny
Nie
Długość (mm)
175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
28
Maks. otwarcie policzków (mm)
26
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
33
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Wysokość głowicy (mm)
7
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
Waga na sztukę (g)
150
O (max.)
914417
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Stal chromowo-wanadowa, z przegubem skrzynkowym, kute matrycowo, kute matrycowo
Numery artykułów
Numer artykułu
G2574.417.175
EAN
4017981914413
UBB
500617425292
UNSPSC
27112101
Artykuł producenta nr
4533230