Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
9M469175
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
Gedore 8793-00 Stała głowica kwadratowa 1/2” napęd kwadratowy 340Nm stal chromowo-wanadowa
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9M469175
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza
16 mm
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Gedore
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza
16 mm
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8793-00
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, Z kołkiem wypychającym do odblokowania, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Z kołkiem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia
Numery artykułów
Numer artykułu
9M469175
EAN
4002805879306
UBB
500642831829
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7709570