Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
7F829355
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
Gedore 8790-00 Stała głowica kwadratowa z napędem kwadratowym 3/8” 135Nm Stal chromowo-wanadowa
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7F829355
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza
16 mm
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Gedore
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Kwadratowe dopasowanie
Rozmiar złącza
16 mm
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8790-00
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, Stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, Z trzpieniem wysuwanym do odblokowania, Maks. obciążenie ciągłe zapadki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Z trzpieniem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe zapadki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia
Numery artykułów
Numer artykułu
7F829355
EAN
4002805879009
UBB
500642816655
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7709490