text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8756-05 Łącznik końcowy 5 mm z napędem sześciokątnym, stal chromowo-wanadowa 16 mm, długość 53 mm

Numer artykułu 1X785847
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 5
Typ akcesoriów/elementów Inny
Całkowita długość (mm) 53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Uchwyt mocujący Inny
Długość ostrza (mm) 32
Z głowicą kulową Nie
Obrotowa nasadka Nie
Akcesoria Tak
Część Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8756-05

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 1X785847
EAN 4002805875650
UBB 500642816085
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 7773900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.