Klucze sześciokątne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
1S059645
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
Gedore 8756-04 Końcówka mocująca 4 mm z napędem sześciokątnym 16 mm, stal chromowo-wanadowa, długość 52,2 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1S059645
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
4
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Całkowita długość (mm)
52.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
4
Typ akcesoriów/elementów
Inny
Całkowita długość (mm)
52.2
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Uchwyt mocujący
Inny
Długość ostrza (mm)
32
Z głowicą kulową
Nie
Obrotowa nasadka
Nie
Akcesoria
Tak
Część
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8756-04
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z wysuwanym sworzniem odblokowującym, chromowane matowo, ze sworzniem blokującym
Numery artykułów
Numer artykułu
1S059645
EAN
4002805875643
UBB
500642815822
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
7773820