Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
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
Narzędzia dynamometryczne
Akcesoria do kluczy dynamometrycznych
3D643358
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
Gedore 8754-01 Głowica grzechotki 3/8” napęd kwadratowy 135Nm stal chromowo-wanadowa
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3D643358
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Waga
170
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Mocowanie zapadkowe
Izolowany
Nie
Waga
170
Antymagnetyczny
Nie
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar złącza
3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Z uchwytem
Nie
Model z podajnikiem rynnowym
Tak
Uniwersalny przegub
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
10
Kąt odchylenia do tyłu (°)
10
Odwracalna
Nie
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Blokada gniazda
Tak
Zintegrowane odblokowanie
Nie
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Nadaje się do nasadek
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8754-01
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kuta, stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo, Z wysuwanym sworzniem do odblokowywania, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia, Ze sworzniem blokującym, Maks. obciążenie ciągłe grzechotki zgodnie z normą DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie wgłębienia
Numery artykułów
Numer artykułu
3D643358
EAN
4002805875414
UBB
500642815418
UNSPSC
27111715
Artykuł producenta nr
7711980