text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8571-80 Przedłużka do klucza dynamometrycznego DREMOMETER A - seria DX, aluminium, długość 762 mm

Numer artykułu 4Q176168
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (mm) 762
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Akcesoria Tak
Część Nie

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość (mm) 762
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Akcesoria Tak
Część Nie
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8571-80

Opis

Zastosowanie: Rury przedłużające do kluczy dynamometrycznych serii DREMOMETER A - DX, Umożliwiają uzyskanie wysokich wartości momentu obrotowego poprzez przedłużenie ramienia dźwigni, Cechy: Gwarantuje pewne połączenie z DREMOMETREM, Idealne do przedłużania ramienia dźwigni, Wykonane z wysokiej jakości aluminium z anodyzowaną nakrętką zaciskową - lekkie jak piórko

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q176168
EAN 4002805928547
UBB 500642472608
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 1686313
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.