text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8564-03 Zestaw kluczy dynamometrycznych w metalowej walizce 1” napęd kwadratowy 750-2000Nm 932mm 14-częściowy

Numer artykułu 5A960483
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 30000
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 30000
Całkowita długość (mm) 932
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Z sygnałem dźwiękowym Tak
Moment dokręcania (Nm) ['750.000', '2000.000']
Szerokość głowicy (mm) 60
Rozmiar połączenia (mm) 25
Podziałka skali dokładności (Nm) 50
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 3
Wysokość głowicy (mm) 40
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8564-03

Opis

Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 750 - 2000 N-m, Do użytku w niemal wszystkich obszarach produkcji przemysłowej, Cechy: Sklasyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II klasa A, wraz z identyfikowalnym certyfikatem testowym, skalibrowany do maksymalnego dopuszczalnego odchylenia +/- 3%, a tym samym bardziej precyzyjny niż +/- 4% wymagane przez normę, 1" kwadratowy napęd z mechanizmem blokującym trzpień DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Automatyczne uruchamianie krótkiej ścieżki z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym, Pojedyncza skala z podziałką skali 50 N-m, Zalety techniczne / Funkcje: Lekki, a jednocześnie wytrzymały (ponieważ obudowa wykonana jest ze stopu aluminium) i odporny, bardzo przyjazny dla warsztatu, Brak niedokładności niezależnie od tego, czy jest używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w przypadku standardowych kluczy dynamometrycznych), Zarówno napęd kwadratowy, jak i punkt podparcia znajdują się na osi, co zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa użytkownika, możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia roboczego użytkownika, Wyjątkowo niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w mechanizmie dźwigniowym, Kuty łańcuch dźwigni z naszej własnej kuźni wysokiej jakości, Maksymalna precyzja nawet przy ekstremalnym ciągłym użytkowaniu, Długie cykle życia i żywotność narzędzia, Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem obrotowym, Łatwa regulacja dzięki atrakcyjnemu przyciskowi regulacyjnemu zabezpieczonemu przed zgubieniem na końcu rękojeści, Pojedynczy i podwójny napęd kwadratowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach.

Numery artykułów

Numer artykułu 5A960483
EAN 4002805856437
UBB 500642465693
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7696060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.