Szczypce boczne
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce boczne
7X660721
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
Gedore 8350-5 Miniaturowy elektroniczny szczypce do cięcia ukośnego 1.3mm 8mm Szczęka 135mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7X660721
Izolowany
Nie
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Waga
62
Długość (mm)
131
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Waga
62
Długość (mm)
131
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8350-5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Krawędzie tnące nachylone pod kątem 48°, bez skosu, Wartości cięcia: Drut miedziany: maks. 1,3 mm / AWG 16, Parametry cięcia: Drut miedziany: 1,3 mm/AWG 16
Numery artykułów
Numer artykułu
7X660721
EAN
4010886855683
UBB
500642347487
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
1828991