text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-3 Miniaturowy elektroniczny obcinak boczny 1,02 mm 8 mm Szczęka 130 mm

Numer artykułu 2H259427
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8350-3

Opis

Z zaciskiem drutu, krawędzie tnące nachylone pod kątem 21°, bez skosu, wartości cięcia: Drut miedziany: maks. 1,0 mm / AWG 18, Parametry cięcia: Drut miedziany: 1,02 mm/AWG 18

Numery artykułów

Numer artykułu 2H259427
EAN 4010886855669
UBB 500642347222
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 1828975
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.