Szczypce boczne
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce boczne
6I347501
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
Gedore 8350-2 Miniaturowy elektroniczny obcinak boczny 0,8 mm 8 mm Szczęka 130 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6I347501
Izolowany
Nie
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm)
133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z funkcją paskowania
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm)
133
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z funkcją paskowania
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8350-2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Krawędzie tnące nachylone pod kątem 21°, bez skosu, Wartości cięcia: Drut miedziany: maks. 0,8 mm / AWG 20, Wartości cięcia: Drut miedziany: 0,8 mm/AWG 20
Numery artykułów
Numer artykułu
6I347501
EAN
4010886855652
UBB
500642347065
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
1828967