Nedtrain Oud
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
Noże & nożyczki
Nożyce do metalu
Szczypce tnące przegubowe
8F685034
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
Gedore 8340-200 TL Obcinak do śrub 6mm Pojemność 200mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8F685034
Waga
338
Całkowita długość (mm)
200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm)
6
Wymienne ostrze tnące
Nie
Z regulowanymi szczękami
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Waga
338
Całkowita długość (mm)
200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm)
6
Wymienne ostrze tnące
Nie
Z regulowanymi szczękami
Nie
O (max.)
8340-200 TL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Optymalne działanie dźwigni wymaga mniejszego wysiłku, Niezużywająca się śruba bloku obrotowego/oporowego zmniejsza tarcie ślizgowe podczas cięcia, Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC), Przesuwaniu się materiału tnącego zapobiegają dwa jednostronne mikro-rowki, dzięki czemu pozostaje on zawsze w optymalnej pozycji do cięcia, Precyzyjne krawędzie tnące do drutu miękkiego do Ø 6,0 mm, twardego i fortepianowego do Ø 3,8 mm, Model JL = stalowo-szary, z 2-komponentowymi osłonami rękojeści
Numery artykułów
Numer artykułu
8F685034
EAN
4010886899762
UBB
500642400260
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
2541289