text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8320-200 JC Obcinak do lin stalowych 4-6mm 2-komponentowy uchwyt 200mm Długość


Łatwe do wymiany płytki tnące, Płytki tnące z proszkowej stali szybkotnącej (HSS). Wyprodukowane w procesie MIM (Metal Injection Molding), Wyjątkowo wysoka trwałość w porównaniu z tradycyjnymi przecinakami do lin stalowych, Wyjątkowo miękkie cięcie ścinające niezawodnie zapobiega rozchodzeniu się liny stalowej, Końcówka: Może być obsługiwany jedną ręką

Numer artykułu 1H739912
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 6
Izolowany Nie
Maks. przekrój kabla (mm²) 10
Całkowita długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 6
Izolowany Nie
Maks. przekrój kabla (mm²) 10
Całkowita długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8320-200 JC

Opis

Łatwe do wymiany płytki tnące, Płytki tnące z proszkowej stali szybkotnącej (HSS). Wyprodukowane w procesie MIM (Metal Injection Molding), Wyjątkowo wysoka trwałość w porównaniu z tradycyjnymi przecinakami do lin stalowych, Wyjątkowo miękkie cięcie ścinające niezawodnie zapobiega rozchodzeniu się liny stalowej, Końcówka: Może być obsługiwany jedną ręką o średnim rozmiarze do 5 mm Ø. Dlatego optymalnie nadaje się jako nożyce w sytuacjach awaryjnych na morzu, Końcówka: Może być obsługiwany jedną ręką o średnim rozmiarze do 5 mm Ø. Dlatego optymalnie nadaje się jako nożyce w nagłych wypadkach na morzu., Specjalnie wygięte krawędzie tnące, Łatwa wymiana płytek tnących w przypadku zużycia, Twardość 62 - 65 HRC, Niewielka siła potrzebna dzięki optymalnej geometrii krawędzi tnącej, Niewielki wysiłek wymagany dzięki optymalnej geometrii cięcia, 2 zintegrowane profile zaprasowywane do końcówek cięgien Bowdena i końcówek cięgien Bowdena, Wydajność cięcia: Liny stalowe do 1800 N / mm² z max. Ø 6 mm (np. liny ze stali nierdzewnej, liny stalowe i tekstylne, cięgna Bowdena, osłony), liny do 750 N/mm² o maks. 4 mm (np. gwoździe/szpilki, wkręty, śruby, wieszaki sufitowe), jedno- i wielożyłowe kable miedziane i aluminiowe o średnicy maks. 10 mm Ø, Przegub: Regulowany przegub do precyzyjnego prowadzenia płytki tnącej, Zatrzask zapobiegający niepożądanemu otwarciu, Uda/uchwyty: Wersja JC = z 2-komponentowymi rękojeściami, Materiał/Wykończenie: Korpus szczypiec kuty matrycowo na gorąco, chromowany

Numery artykułów

Numer artykułu 1H739912
EAN 4010886936573
UBB 500632600747
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 2788799
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.