Szczypce do zagniatania
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce do zagniatania
Szczypce do zagniatania
6H938985
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
Gedore 8317-160 JC Obcinak do kabli Bowdena 2-4mm 2-komponentowy uchwyt 160mm Długość
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6H938985
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
5
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z funkcją paskowania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
5
Izolowany
Nie
Całkowita długość (mm)
170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z funkcją paskowania
Tak
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
8317-160 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do cięcia lin stalowych o średnicy do 2 mm i tulejek kablowych Bowdena o średnicy do 5 mm, a także drutu o średniej twardości, Ze sprężyną rozwierającą, blokadą transportową i regulacją szerokości, Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące, Innowacyjny kształt cięcia GEDORE zapewnia precyzyjne cięcie, Niska masa całkowita, Niska masa całkowita, Prosty i wytrzymały uchwyt 1K umożliwia ergonomiczną obsługę
Numery artykułów
Numer artykułu
6H938985
EAN
4010886877517
UBB
500642389620
UNSPSC
27112147
Artykuł producenta nr
2011638