Szczypce boczne
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce boczne
9F090378
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
Gedore 8316-180 TL Power Side Cutter 1.8mm 26 x 22.6 x 11mm Szczęka 180mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9F090378
Izolowany
Tak
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm)
179
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość głowicy (mm)
26
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Kształt
Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm)
179
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość głowicy (mm)
26
Z funkcją paskowania
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Wysokość głowicy (mm)
11
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8316-180 TL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące (62 - 64 HRC) zapewniają stałą siłę cięcia w długim okresie..., Najwyższa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki optymalnemu połączeniu geometrii cięcia, mimośrodowego łożyska nitu i ergonomicznej konstrukcji rękojeści.
Numery artykułów
Numer artykułu
9F090378
EAN
4010886807088
UBB
500642346802
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
1439596