text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 8314-180 JC Power Side Cutter 1.6mm 26 x 25 x 11mm Szczęka 180mm

Numer artykułu 0X690517
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 26

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 185
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 26
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 11
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8314-180 JC

Opis

Zgodnie z normą DIN ISO 5749, wypukły kształt rękojeści zapewnia wysoki przyrost siły (zaokrąglone powierzchnie/rękojeści - tj. takie, które nie są zaokrąglone - zapobiegają niekorzystnym, punktowym siłom szczytowym. W rezultacie siła jest równomiernie rozłożona na całą dłoń.), Ze smukłą główką, idealne do ciasnych przestrzeni, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do średnio twardego drutu 1,6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X690517
EAN 4010886945179
UBB 500642387806
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 2910934
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.