Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce okrągłe
5C409787
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
Gedore 8308-6 Szczypce elektroniczne okrągłe 62mm długość szczęk końcówka prosta 135mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
5C409787
Izolowany
Tak
Waga
78
Długość
62
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
78
Długość
62
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
20
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Tak
O (max.)
8308-6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do delikatnych prac w sektorze elektronicznym, Długa żywotność, Końcówki zwężające się do Ø 1 mm, bez nacięć, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, Kevlar® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont
Numery artykułów
Numer artykułu
5C409787
EAN
4010886840870
UBB
500642387640
UNSPSC
27112125
Artykuł producenta nr
1743651