Szczypce boczne
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce boczne
6Q585634
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
Gedore 8307-7 Szczypce elektroniczne z długim noskiem i końcówką kątową 45° 155 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6Q585634
Izolowany
Nie
Waga
113
Długość (mm)
93
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Waga
113
Długość (mm)
93
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
35
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Tak
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Tak
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8307-7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Kątowe pod kątem 45°, bardzo długie, płasko-okrągłe szczęki, do gięcia i prostowania, gładko szlifowane powierzchnie chwytające, ze sprężyną rozwierającą, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Numery artykułów
Numer artykułu
6Q585634
EAN
4010886840818
UBB
500642386816
UNSPSC
23151901
Artykuł producenta nr
1743597