text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8305-7 Elektroniczny obcinak ukośny 0.6-0.8mm 6mm Szczęka 130mm

Numer artykułu 2W563167
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8305-7

Opis

Krawędzie tnące nachylone pod kątem 65°, z drobną fazką, Z wąską główką do ograniczonych przestrzeni, Wartości cięcia: Miękka stal: 0,6 mm/AWG 22, Drut miedziany: 0,8 mm/AWG 20, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Numery artykułów

Numer artykułu 2W563167
EAN 4010886672594
UBB 500642384001
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6725990
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.