Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Kombinerki
Kombinerki izolowane
5X493552
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
Gedore 8250-225 TL Szczypce uniwersalne o długości szczęk 42,2 mm z końcówką prostą, stalowoszare 225 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5X493552
Izolowany
Tak
Waga
345
Długość (mm)
225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
345
Długość (mm)
225
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Długość szczęk (mm)
42.2
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
27.7
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Kute
Tak
Wysokość głowicy (mm)
13
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8250-225 TL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Zgodnie z normą DIN ISO 5746, Do intensywnej pracy ciągłej, Dobre działanie dźwigni ułatwia cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzonymi na niebiesko, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, Powierzchnia chwytna z nacięciami pilnikowymi zapewniającymi szczególnie skuteczne trzymanie, Chropowato ząbkowane powierzchnie chwytne do bezpiecznego trzymania śrub, rur itp.
Numery artykułów
Numer artykułu
5X493552
EAN
4010886670804
UBB
500642382690
UNSPSC
27112139
Artykuł producenta nr
6708040