Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Kombinerki
Kombinerki izolowane
8C302327
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
Gedore 8250-200 TL Szczypce uniwersalne o długości szczęk 39,5 mm z końcówką prostą, stalowo-szare 200 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8C302327
Izolowany
Tak
Waga
278
Długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
278
Długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Długość szczęk (mm)
42
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
29.5
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Kute
Nie
Wysokość głowicy (mm)
10.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8250-200 TL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do intensywnej pracy ciągłej, Dobre działanie dźwigni ułatwia cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzonymi na niebiesko, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, Powierzchnia chwytna z nacięciami pilnikowymi dla szczególnie skutecznego trzymania, Chropowato ząbkowane powierzchnie chwytne do bezpiecznego trzymania śrub, rur itp.
Numery artykułów
Numer artykułu
8C302327
EAN
4010886670774
UBB
500642346646
UNSPSC
27112139
Artykuł producenta nr
6707740