text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Gedore 8250-180 TL Szczypce uniwersalne o długości szczęk 38,5 mm z końcówką prostą, stalowe, szare 180 mm


Do intensywnej pracy ciągłej, Dobre działanie dźwigni ułatwia cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chro

Numer artykułu 1C050063
Izolowany Nie
Waga 335
Długość 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 335
Długość 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Długość szczęk (mm) 39.5
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 27
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Kute Nie
Wysokość głowicy (mm) 12.4
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 8250-180 TL

Opis

Do intensywnej pracy ciągłej, Dobre działanie dźwigni ułatwia cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzonymi na niebiesko, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, Powierzchnia chwytna z nacięciami pilnikowymi dla szczególnie skutecznego trzymania, Chropowato ząbkowane powierzchnie chwytne do pewnego trzymania śrub, rur itp.

Numery artykułów

Numer artykułu 1C050063
EAN 4010886670736
UBB 500632605126
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 6707310
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.