Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Kombinerki
Kombinerki izolowane
1D511147
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
Gedore 8250-160 TL Szczypce uniwersalne o długości szczęk 35 mm z końcówką prostą, stalowoszare 160 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1D511147
Izolowany
Tak
Waga
172
Długość
163
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
172
Długość
163
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Długość szczęk (mm)
35
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
22.8
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Kute
Tak
Wysokość głowicy (mm)
10.4
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
8250-160 TL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Do intensywnej pracy ciągłej, Dobre działanie dźwigni ułatwia cięcie, Hartowane indukcyjnie precyzyjne krawędzie tnące, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzonymi na niebiesko, ESD = ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi, Powierzchnia chwytna z nacięciami pilnikowymi dla szczególnie skutecznego trzymania, Chropowato ząbkowane powierzchnie chwytne do pewnego trzymania śrub, rur itp.
Numery artykułów
Numer artykułu
1D511147
EAN
4010886812334
UBB
500642346232
UNSPSC
27112139
Artykuł producenta nr
1429574