Kombinerki
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
Obcęgi & szczypce
Kombinerki
Kombinerki
8Z027195
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
Gedore 8248-160 Szczypce uniwersalne JC Długość szczęk 46 mm Końcówka skośna Stal chromowana 160 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8Z027195
Izolowany
Nie
Waga
250
Długość (mm)
170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Waga
250
Długość (mm)
170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Długość szczęk (mm)
46
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
24
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Kute
Tak
Wysokość głowicy (mm)
10
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8248-160 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczypce uniwersalne z głowicą kątową 60°, Optymalne wykorzystanie siły rąk, Niewymuszone ułożenie dłoni, Umożliwiają długotrwałą pracę bez zmęczenia, Wysokiej jakości specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE zapewnia wysoką wydajność cięcia i długą żywotność, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do wszystkich drutów, w tym drutu fortepianowego, 1. 6 mm, Kute na gorąco, JC = chromowane, z 2-komponentowymi osłonami rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi niebieską powłoką, JC = chromowane, z 2-komponentowymi osłonami rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi niebieską powłoką
Numery artykułów
Numer artykułu
8Z027195
EAN
4010886887431
UBB
500642345655
UNSPSC
27112139
Artykuł producenta nr
2276585