Kombinerki
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
Obcęgi & szczypce
Kombinerki
Kombinerki
9I327715
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
Gedore 8245-160 Szczypce uniwersalne JC długość szczęk 34 mm końcówka prosta stal chromowana 160 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
9I327715
Izolowany
Nie
Waga
208
Długość
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Waga
208
Długość
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Wycięcie wystające
Nie
Długość szczęk (mm)
34
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Tak
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
23
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Kute
Nie
Wysokość głowicy (mm)
8.8
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
8245-160 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Uniwersalny model z wąską głowicą, idealny do ograniczonych przestrzeni, Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do materiałów płaskich i okrągłych, Do średnio twardego drutu, 1,6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi uchwytami zanurzonymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi uchwytami zanurzonymi na niebiesko
Numery artykułów
Numer artykułu
9I327715
EAN
4010886673300
UBB
500642345085
UNSPSC
27112139
Artykuł producenta nr
6733070