Nedtrain Oud
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
Noże & nożyczki
Nożyce do metalu
Szczypce tnące przegubowe
7F423584
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
Gedore 8179 900 Obcinak do siatki betonowej i śrub o średnicy 9 mm i długości 900 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7F423584
Waga
3500
Całkowita długość (mm)
900
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm)
9
Wymienne ostrze tnące
Tak
Z regulowanymi szczękami
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Waga
3500
Całkowita długość (mm)
900
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm)
9
Wymienne ostrze tnące
Tak
Z regulowanymi szczękami
Tak
O (max.)
8179 900
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Podwójna regulacja śruby krzywkowej, Wymienna głowica tnąca, Głowice tnące ze stali chromowo-wanadowej, Maks. wydajność cięcia w materiale okrągłym 40 HRC, 9 mm lub 2 x 8 mm, Maks. wydajność cięcia w materiale okrągłym 40 HRC, 9 mm lub 2 x 8 mm, 40 HRC ? 1290 N / mm² Wytrzymałość na rozciąganie
Numery artykułów
Numer artykułu
7F423584
EAN
4010886933794
UBB
500642399868
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
2675188