text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 900 Obcinak do prętów 9 mm Pojemność 900 mm


Podwójna regulacja śruby krzywkowej, Wymienna głowica tnąca, Głowice tnące ze stali chromowo-wanadowej, Maks. wydajność cięcia 44 HRC, Maks. wydajność cięcia 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Wytrzymałość na rozciąganie

Numer artykułu 7N778168
Waga 5000
Całkowita długość (mm) 900
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 9
Wymienne ostrze tnące Tak
Z regulowanymi szczękami Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 5000
Całkowita długość (mm) 900
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 9
Wymienne ostrze tnące Tak
Z regulowanymi szczękami Tak
Marka Gedore
O (max.) 8178 900

Opis

Podwójna regulacja śruby krzywkowej, Wymienna głowica tnąca, Głowice tnące ze stali chromowo-wanadowej, Maks. wydajność cięcia 44 HRC, Maks. wydajność cięcia 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Wytrzymałość na rozciąganie

Numery artykułów

Numer artykułu 7N778168
EAN 4010886933787
UBB 500632599931
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 2675161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.