text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8157 Klucz do zaciskania końcówek kablowych 26-6AWG, długość 220 mm


Do nieizolowanych styków z zamkniętą tuleją zaciskową (zaciskanie W) do 16 mm² / AWG 6 i rurowych końcówek kablowych do 10 mm² / AWG 6, Łatwa obsługa, Zwalniana blokada wymuszona, Uchwyty formowane w sposób przyjazny dla dłoni, Specjalna stal GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, Zakres zastosowań: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG

Numer artykułu 6U818732
Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) ['0.100', '16.000']
Zakres AWG ['6.000', '26.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Końcówki kablowe i złącza
Długość 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) ['0.100', '16.000']
Zakres AWG ['6.000', '26.000']
Wymienne wkładki Nie
Marka Gedore
O (max.) 8157

Opis

Do nieizolowanych styków z zamkniętą tuleją zaciskową (zaciskanie W) do 16 mm² / AWG 6 i rurowych końcówek kablowych do 10 mm² / AWG 6, Łatwa obsługa, Zwalniana blokada wymuszona, Uchwyty formowane w sposób przyjazny dla dłoni, Specjalna stal GEDORE, wykończenie metal pistoletowy, Zakres zastosowań: 1: 0,1-0,35 mm² / 26-22 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 4: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 5: 10,0-16,0 mm² / 8-6 AWG

Numery artykułów

Numer artykułu 6U818732
EAN 4010886939215
UBB 500632599105
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 2836858
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.