text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Gedore 8156 Klucz do zaciskania nieizolowanych złączy 24-10AWG o długości 220 mm


Do nieizolowanych styków z otwartą tuleją zaciskową, takich jak wtyki płaskie F2.8, F4.8, F6.3 i F9.5, Łatwa obsługa, Zwalniana blokada wymuszona, Rękojeści formowane w sposób przyjazny dla dłoni, Specjalna stal GEDORE, wykończenie metaliczne, Zakres zastosowań: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5

Numer artykułu 6E758230
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) ['0.250', '6.000']
Zakres AWG ['10.000', '24.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) ['0.250', '6.000']
Zakres AWG ['10.000', '24.000']
Wymienne wkładki Nie
Marka Gedore
O (max.) 8156

Opis

Do nieizolowanych styków z otwartą tuleją zaciskową, takich jak wtyki płaskie F2.8, F4.8, F6.3 i F9.5, Łatwa obsługa, Zwalniana blokada wymuszona, Rękojeści formowane w sposób przyjazny dla dłoni, Specjalna stal GEDORE, wykończenie metaliczne, Zakres zastosowań: 1: 0,25-0,5 mm² / 24-20 AWG 2: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG 4: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG

Numery artykułów

Numer artykułu 6E758230
EAN 4010886939208
UBB 500632598941
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 2836831
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.