text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8155 Klucz do zaciskania izolowanych złączy 20-10AWG długość 220 mm


Do izolowanych złączy czerwonych, niebieskich i żółtych, takich jak końcówki kablowe, końcówki kablowe szpilkowe, wtyki płaskie, gniazda płaskie, wtyki okrągłe, gniazda okrągłe, złącza wciskane i złącza równoległe, Łatwe w obsłudze, Zwalniana blokada wymuszona, Rękojeści profilowane, Stal specjalna GEDORE, Wykończenie metaliczne, Zakres zastosowania: Za

Numer artykułu 1K187302
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) ['0.500', '6.000']
Zakres AWG ['10.000', '20.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 220
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Przekrój (mm²) ['0.500', '6.000']
Zakres AWG ['10.000', '20.000']
Marka Gedore
O (max.) 8155

Opis

Do izolowanych złączy czerwonych, niebieskich i żółtych, takich jak końcówki kablowe, końcówki kablowe szpilkowe, wtyki płaskie, gniazda płaskie, wtyki okrągłe, gniazda okrągłe, złącza wciskane i złącza równoległe, Łatwe w obsłudze, Zwalniana blokada wymuszona, Rękojeści profilowane, Stal specjalna GEDORE, Wykończenie metaliczne, Zakres zastosowania: Zakres zastosowań: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Numery artykułów

Numer artykułu 1K187302
EAN 4010886939192
UBB 500632598784
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 2836823
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.