Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płasko-okrągłe
1Y359506
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
Gedore 8138-200 Szczypce dla mechaników JC 18,5 mm Głębokość szczęk 30° Końcówka kątowa Chromowane 200 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1Y359506
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
234
Długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
68
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
234
Długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
68
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Szerokość głowicy (mm)
18.5
Z funkcją paskowania
Nie
Kute
Tak
Wysokość głowicy (mm)
9.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8138-200 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Y359506
EAN
4010886672334
UBB
500642375272
UNSPSC
27112148
Artykuł producenta nr
6723350