Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płasko-okrągłe
1D649257
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
Gedore 8136 AB-200 JC Szczypce dla mechaników 18.5mm Głębokość szczęk 45° Końcówka kątowa Chromowane 200mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1D649257
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
239
Długość
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
239
Długość
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
70
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Szerokość głowicy (mm)
18.5
Z funkcją paskowania
Nie
Kute
Tak
Wysokość głowicy (mm)
9.5
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
8136 AB-200 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczęki stożkowe płasko-okrągłe, powierzchnie chwytające z nacięciami krzyżowymi, końcówki nachylone pod kątem 45° umożliwiają chwytanie za rogiem, nosek z drobnym zakończeniem, do bezpiecznej pracy w ograniczonych przestrzeniach, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi uchwytami, TL = stalowo-szare, z uchwytami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko
Numery artykułów
Numer artykułu
1D649257
EAN
4010886672297
UBB
500642374697
UNSPSC
27112148
Artykuł producenta nr
6722970