text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 8136-200 TL Szczypce dla mechaników 18.5mm Głębokość szczęk Drobna końcówka Chromowane 200mm

Numer artykułu 9V702221
Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 201
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 75.7
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Z przecinakiem do drutu Nie
Waga 201
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość szczęk (mm) 75.7
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Nie
Szerokość głowicy (mm) 18.5
Testowane pod kątem ESD Nie
Kute Tak
Wysokość głowicy (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8136-200 TL

Numery artykułów

Numer artykułu 9V702221
EAN 4010886672280
UBB 500642374440
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6722890
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.