Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce krótkie
Szczypce płasko-okrągłe
9Q833463
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
Gedore 8136-200 Szczypce mechaniczne JC Głębokość szczęk 18,5 mm Drobna końcówka Chromowane 200 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9Q833463
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
241
Długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
75.7
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Z przecinakiem do drutu
Nie
Waga
241
Długość (mm)
200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość szczęk (mm)
75.7
Ze szczypcami do cięcia ukośnego
Nie
Szerokość głowicy (mm)
18.5
Z funkcją paskowania
Nie
Kute
Tak
Wysokość głowicy (mm)
9.5
Testowane przez VDE
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
8136-200 JC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9Q833463
EAN
4010886672273
UBB
500642374283
UNSPSC
27112148
Artykuł producenta nr
6722700