text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8133-180 TL Szczypce uniwersalne z prostą końcówką stalowe szare 180mm

Numer artykułu 3U850015
Izolowany Nie
Waga 133
Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Waga 133
Długość (mm) 175
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Kute Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8133-180 TL

Opis

Trzymanie, cięcie, ściąganie izolacji, zaciskanie, ściskanie, Szczęki płasko-okrągłe, powierzchnie chwytające proste, ząbkowane, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do drutu o średniej twardości, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, Krawędź tnąca dodatkowo hartowana indukcyjnie, Wersja JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, Wersja TL = stalowoszare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko.

Numery artykułów

Numer artykułu 3U850015
EAN 4010886877470
UBB 500642344666
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 1997394
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.