Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Noże & nożyczki
Nożyce do metalu
Przecinaki do kabli
7M606260
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
Gedore 8090-170 TL Obcinak do kabli w izolacji zanurzeniowej 15mm 170mm Długość
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
7M606260
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
15
Izolowany
Nie
Maks. przekrój kabla (mm²)
50
Całkowita długość (mm)
170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
15
Izolowany
Nie
Maks. przekrój kabla (mm²)
50
Całkowita długość (mm)
170
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z funkcją paskowania
Nie
Z ochroną przed uderzeniami
Nie
Testowane przez VDE
Nie
O (max.)
8090-170 TL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Łatwe, precyzyjne cięcie, Obsługa jedną ręką, Brak ściskania lub deformacji kabla, Nieodpowiednie do drutu stalowego, lin stalowych i drutu miedzianego ciągnionego na twardo, Sprężyna rozwierająca zapewnia pracę bez zmęczenia, Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, Precyzyjnie szlifowane dla optymalnego działania, nowa geometria krawędzi tnących, Regulowany przegub śrubowy z zabezpieczeniem palców, Specjalna hartowana i odpuszczana stal, kuta, wykończenie metaliczne, z zanurzanymi uchwytami, Specjalna hartowana i odpuszczana stal, kuta, wykończenie metaliczne, z zanurzanymi uchwytami
Numery artykułów
Numer artykułu
7M606260
EAN
4010886946886
UBB
500642371214
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
2959720