text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 J Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych 305-500mm 705mm

Numer artykułu 2L230996
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 705
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 705
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) 305 - 500
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru
O (max.) 8005 J

Opis

Dostarczane z sześcioma różnymi końcówkami zaciskowymi, Pierścień zabezpieczający jest bezpiecznie zaciśnięty przed usunięciem dzięki dobraniu odpowiedniej odległości między końcówkami zaciskowymi. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych ruchów szczypiec i umożliwia całkowite otwarcie pierścienia zabezpieczającego. Specjalny równoległy ruch końcówek zaciskowych i ich wgłębienia w kierunku przyłożonego nacisku zapewniają, że pierścień zabezpieczający zostanie mocno zaciśnięty., Dzięki zastosowaniu odpowiednio szerokiej pary końcówek chwytających, pierścień jest bezpiecznie zamocowany przed właściwym skokiem szczypiec. Zapobiega to niepotrzebnym skokom jałowym i umożliwia całkowite otwarcie pierścienia, Specjalny równoległy ruch końcówek zaciskowych i ich wgłębień w kierunku przyłożonego nacisku zapewnia mocne zaciśnięcie pierścienia zabezpieczającego.

Numery artykułów

Numer artykułu 2L230996
EAN 4010886670729
UBB 500642367683
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 6707230
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.