text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 31 Szczypce do pierścieni osadczych 40-100 mm z końcówką kątową 90°, stal 215 mm

Numer artykułu 1D670360
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 53
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['40.000', '100.000']
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8000 JE 31

Opis

DIN 5256 forma D, szczęki skośne 90°, korpus szczypiec ze specjalnej stali chromowo-wanadowej GEDORE, wciskane końcówki z wysoce odpornej na zużycie stali łożyskowej, geometria końcówek skrętnych, połączenie śrubowe, stalowo-szare z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, stalowo-szare z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu 1D670360
EAN 4010886946329
UBB 500642364466
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 2930854
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.