text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 3 Szczypce do pierścieni osadczych 40-100 mm z prostą końcówką, stalowe 230 mm

Numer artykułu 1F830129
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['19.000', '60.000']
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8000 JE 3

Opis

DIN 5256 forma C, szczęki proste, korpus szczypiec ze specjalnej stali chromowo-wanadowej GEDORE, wciskane końcówki z wysoce odpornej na zużycie stali łożyskowej, geometria końcówek skrętnych, połączenie śrubowe, stalowo-szare z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, stalowo-szare z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu 1F830129
EAN 4010886946275
UBB 500642363211
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 2930773
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.