text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 8000 JE 0 Szczypce do pierścieni osadczych wewnętrznych 8-13 mm z końcówką prostą stal 140 mm

Numer artykułu 2G980984
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['8.000', '13.000']
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8000 JE 0

Opis

DIN 5256 Forma C, Szczęki proste, Korpus szczypiec ze specjalnej stali chromowo-wanadowej GEDORE, Wciskane końcówki z wysoce odpornej na zużycie stali łożyskowej, Geometria końcówek skrętnych, Połączenie śrubowe, Stalowo-szare z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, Stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu 2G980984
EAN 4010886946190
UBB 500642362890
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 2930757
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.