text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 4 EL Szczypce do pierścieni osadczych zewnętrznych 85-140 mm z końcówką prostą 550 mm

Numer artykułu 4T775218
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 550
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Ze sprężyną Nie
Długość (mm) 550
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['85.000', '140.000']
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8000 A 4 EL

Opis

Czarne, końcówki i dźwignia blokująca ocynkowane, Wspornik zębaty zapobiega wysuwaniu się nóg szczypiec poza dozwolony obszar roboczy, Zapewnia to bezpieczną pracę nawet w ukrytych pozycjach montażowych, Trzpień blokujący można wymienić, Dźwignia zwalniająca typu niezgniatającego z wgłębieniami na rękojeści, izolowana zanurzeniowo na czerwono, Precyzyjnie obrobione, hartowane w oleju i wyżarzane, E-8000 A = para zapasowych końcówek, Dostępna para końcówek zamiennych

Numery artykułów

Numer artykułu 4T775218
EAN 4010886877531
UBB 500642360084
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 2011778
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.