text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 32 Zewnętrzne szczypce do pierścieni osadczych 40-100 mm z końcówką kątową 45° 225 mm

Numer artykułu 4B122379
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['40.000', '100.000']

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 65
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['40.000', '100.000']
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
O (max.) 8000 A 32

Opis

Końcówki kątowe 45°, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE, specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu 4B122379
EAN 4010886878095
UBB 500642359680
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 2015064
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.