text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 8000 A 12 Zewnętrzne szczypce do pierścieni osadczych 10-25mm 45° końcówka kątowa 140mm

Numer artykułu 2K940211
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['10.000', '25.000']

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (mm) 38
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['10.000', '25.000']
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Kod towaru 82032000
O (max.) 8000 A 12

Opis

Końcówki kątowe 45°, Ze sprężyną rozwierającą, Z zabezpieczeniem przed przytrzaśnięciem, Kuta stal chromowo-wanadowa GEDORE, specjalnie hartowana i odpuszczana, Precyzyjnie obrabiane, hartowane w oleju i wyżarzane, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na czerwono, Czarne, z rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu 2K940211
EAN 4010886878071
UBB 500642343676
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 2015048
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.